ミニランタン ledのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
90件の「ミニランタン led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型ランタン」、「LEDランタン」、「ランタン 日本製」などの商品も取り扱っております。
セーブインダストリーミニLEDランタン
軽量・コンパクト。1台3役で便利!!レジャー・作業・災害用として!。吊り下げフック、マグネット付き!ハンズフリーでの作業が行えます。明るさ最大100ルーメン、最小45ルーメン。点灯時間:明るさ最大時約4時間、最小時約8.5時間。動作モード…白LED:HIGH→LOW→点滅、赤LED:HIGH→LOW→点滅。白・赤LEDモード切り替え:2度押し。
用途ランタンとして 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 最大100、最小45 使用電池 単4形アルカリ乾電池3個(別売) 点灯時間 明るさ最大時:約4時間、明るさ最小時:約8.5時間 寸法(mm) 38×80~115 材質 ABS・PMMA・TPR
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

アルミボディで軽量かつ丈夫なライトです。
材質 本体:アルミニウム合金、レンズ:ポリスチレン、持ち手:ステンレス鋼、カラビナ:アルミニウム合金 電源 DC4.5V、単4形乾電池3個使用(別売) 本体寸法(mm) 外径37×高さ100 光源 チップ型LED(発光ダイオード)1個 アズワン品番 64-9355-16
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

オーム電機LEDランタン
シーンに合わせて選べる5種類の点灯モード。赤色点滅モード。ナイトライトモード(暖黄色)。暖黄色モード。白色モード。MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約400 lm(MIXモード)。連続使用時間 約65時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池4本使用(別売)
電源 単3形乾電池4本(別売) 本体質量(g) 198(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) 104×175(ハンドル部除く) 連続使用時間 3.5(白色・暖黄色/MIX モード)、7(白色モード)、8(暖黄色モード)、65(暖黄色/ ナイトライトモード)、55(赤色点滅モード)※明るさ10%まで 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源 白色系 LED・暖黄色系LED・赤色系 LED (LED交換不可) 光束(Lm) 400 (MIXモード)、240 (白色モード)、220 (暖黄色モード)、15 (ナイトライトモード) 取扱説明書 (1.13MB)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
本体質量(g) 約118(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm) (約)74×128 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 連続使用時間(時間) 約8.5(白色・暖黄色/MIXモード)、約18(白色モード)、約18(暖黄色モード)、約75(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで 光源 白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可) 使用電池 単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm) 約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード) 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

てるてる坊主をイメージするランタンライト 明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。 ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm) 白色:約35、電球色:約20 質量(g) 約105(電池除く) 仕様 非防水 ホワイト 材質(本体) ABS樹脂 電池寿命(時間) 連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×3個(別売) LED色 0.3W白×1個 材質(カバー) PC樹脂 寸法(Φ×高さH)(cm) 8.5×12.8
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質 ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×70×180 保護等級 防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx) ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間) 約72 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様 底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階 材質 ABS 質量(g) 255(電池別) 外径×高さH(Φmm×mm) 約90×137~198 光源 LED モード切替 懐中電灯⇔非常灯 使用電池 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 約3.5時間 光束(Lm) 200 取扱説明書 (1.4MB)
1個
949 税込1,044
当日出荷

水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g) 約625 全光束(Lm) (HIGH)約560、(LOW)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 139×256×100 保護等級 IPX6 光源 白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) 使用電池 単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売) 耐衝撃性能 約2m 取扱説明書 (0.77MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) (未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
付属品 保証書付取扱説明書 長さ(mm) 282 外径(Φmm) 168 本体質量(g) 536 保護等級 IPX4 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT) 光源 白色LED 使用電池 単1形乾電池4本(別売) 光束(Lm) 2400 電球の種類 LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ソーラー充電・USB充電または、単3形乾電池×3本にて使用可能です。 昼光色・電球色・白色の3種類の点灯カラーから選べます。
付属品 micro-USBコード・カラビナ 材質 ABS+PC+鉄 本体質量(g) 約220 全光束(Lm) 白色:約60/暖色:約60/MIX:約100 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約86×120(持ち手含まず) 電池寿命(時間) 8(単3電池使用時) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売)/リチウムイオン電池(内蔵) 点灯方法 スイッチを押すと、点灯(昼光色)→点灯(電球色)→点灯(白色)の順に点灯します。 電球の種類 LED(交換不可)
1個
2,498 税込2,748
欠品中

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンドル1個付。
材質 アルミ 寸法(mm) Φ55×91 質量(g) 70 燃焼時間(時間) 約4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容 本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g) 約95 入力電圧(V) 5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×34×102 色温度(K) フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah) 3250 保証期間 1年 入力端子 Type-C 充電時間(時間) 約3時間半 防水保護等級 IP67 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約7~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

センサー時:1日10回、20秒点灯の場合約300日。連続点灯時間:25時間。便利な1台3役。人に反応してパッと自動点灯!夜間の散歩や非常灯ちょっとした灯りに!
電源 単3アルカリ乾電池3本(別売) 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 約Φ45×195 質量(g) 約130 探知・警報方式 焦電型赤外線人感センサー モード切替 ランタン・センサー・OFF・懐中電灯
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LUMENA 2は、昼光色・昼白色・電球色の3つのLED発行色に切り替えが可能。 明るさも4段階に切り替えられます。 ご利用シーンに合わせて、色と明るさをお選びください。 高度な技術力で作られた「LUMENA 2X」は、ルーメナーシリーズで唯一の防水・防塵仕様(IP67)。 光量も最大1500ルーメンという圧倒的な明るさを発揮します。 アウトドアシーンでは付属の180°可動式磁石フックを使用し、テントの生地を挟んで固定できるので、お好きな位置に取り付けることが可能。 本体の三脚ネジ穴を使用し、三脚・カメラ・デジタルビデオカメラなどへの取り付けも可能。 モバイルバッテリーとして様々な機器へ充電ができるので、防災用としても重宝します。
仕様 緊急SOSフラッシュ(5秒長押し) 付属品 取扱説明書、保証書(1年間)、専用ポーチ、Type-Cケーブル、180°可動式磁石フック、アクセサリーBOX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×129×22.7 機能 モバイルバッテリー機能(タブレット・スマートフォン・デジタルカメラ・携帯型ゲームなどへの充電も可能)、Type-C充電機能(パソコンや車載USB端子からも充電可能)、国際遭難SOSモールス信号パーターン点滅機能 色温度(K) 【LED】昼光色:5700、昼白色:4500、電球色:3000 バッテリー容量(Ah) Li-ion10000(LG化学) 充電時間(時間) 約4(5V/2.4A充電アダプターの場合) 入出力 DC5V・2.4A 防水保護等級 IP67(最高水準)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 強:200、中:100、弱:50 質量(g) 280 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×222 連続使用時間 【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)×6個 使用乾電池 単3形乾電池3本 点灯保持時間 約30秒 アズワン品番 64-8887-15 防水性 防沫形(JIS IP×4) センサー感知範囲 水平:左右各約60度 、垂直:約90度 感知距離(m) 約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キャンピングランタン
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
ブラック 電池寿命(時間) 約20 アズワン品番 65-0532-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×185×87
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷